INA SL014912-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x85x25

Artikelnummer: Z00231933
EAN: 4012802368345
Herstellernummer: 0001209950000
INA SL014912-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x85x25
Inkl. Steuern: 110,97 € VE 1 Stück Netto 93,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014912-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x85x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014912
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen