INA SL014916-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x110x30

Artikelnummer: Z00231935
EAN: 4012802367621
Herstellernummer: 0001211850000
INA SL014916-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x110x30
Inkl. Steuern: 166,14 € VE 1 Stück Netto 139,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014916-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x110x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014916
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen