INA SL014918-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x125x35

Artikelnummer: Z00231936
EAN: 4012802424577
Herstellernummer: 0001213040000
INA SL014918-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x125x35
Inkl. Steuern: 198,87 € VE 1 Stück Netto 167,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014918-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x125x35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014918
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen