INA SL014922-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x150x40

Artikelnummer: Z00231938
EAN: 4012802417791
Herstellernummer: 0001214100000
INA
INA SL014922-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x150x40
Inkl. Steuern: 270,30 € VE 1 Stück Netto 227,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014922-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x150x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014922
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen