INA SL014932-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x220x60

Artikelnummer: Z00231943
EAN: 4012802371048
Herstellernummer: 0001218600000
INA SL014932-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x220x60
Inkl. Steuern: 680,66 € VE 1 Stück Netto 571,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL014932-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x220x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014932
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen