INA SL014936-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x250x69

Artikelnummer: Z00231944
EAN: 4012802460995
Herstellernummer: 0001220250000
INA SL014936-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x250x69
Inkl. Steuern: 1.017,53 € VE 1 Stück Netto 855,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014936-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x250x69.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014936
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 69
Außendurchmesser (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen