INA SL014940-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x280x80

Artikelnummer: Z00231945
EAN: 4012802416695
Herstellernummer: 0001234800000
INA
INA SL014940-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x280x80
Inkl. Steuern: 1.142,51 € VE 1 Stück Netto 960,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL014940-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x280x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen