INA SL014960-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 300x420x118

Artikelnummer: Z00231949
EAN: 4054364130398
Herstellernummer: 0001223430000
INA SL014960-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 300x420x118
Inkl. Steuern: 4.616,34 € VE 1 Stück Netto 3.879,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL014960-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 300x420x118.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL014960
Bohrung (mm) 300
Breite (mm) 118
Außendurchmesser (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen