INA SL024834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45

Artikelnummer: Z00231952
EAN: 4047643175531
Herstellernummer: 0001681490000
INA
INA SL024834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45
Inkl. Steuern: 595,57 € VE 1 Stück Netto 500,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL024834-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x215x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024834
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen