INA SL024836-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x225x45

Artikelnummer: Z00231953
EAN: 4012802460964
Herstellernummer: 0001684670000
INA SL024836-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x225x45
Inkl. Steuern: 711,49 € VE 1 Stück Netto 597,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL024836-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x225x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024836
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen