INA SL024838-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x240x50

Artikelnummer: Z00231954
EAN: 4047643175562
Herstellernummer: 0001686020000
INA SL024838-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x240x50
Inkl. Steuern: 827,88 € VE 1 Stück Netto 695,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL024838-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x240x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024838
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen