INA SL024848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60

Artikelnummer: Z00231957
EAN: 4047643175593
Herstellernummer: 0001688230000
INA SL024848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60
Inkl. Steuern: 1.422,17 € VE 1 Stück Netto 1.195,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL024848-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x300x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024848
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen