INA SL024928-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 140x190x50

Artikelnummer: Z00231968
EAN: 4012802419917
Herstellernummer: 0001237730000
INA SL024928-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 140x190x50
Inkl. Steuern: 425,94 € VE 1 Stück Netto 357,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL024928-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 140x190x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024928
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen