INA SL024934-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x60

Artikelnummer: Z00231971
EAN: 4012802424645
Herstellernummer: 0001241250000
INA SL024934-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x60
Inkl. Steuern: 701,04 € VE 1 Stück Netto 589,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL024934-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024934
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen