INA SL024948-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x320x80

Artikelnummer: Z00231976
EAN: 4012802416657
Herstellernummer: 0001243030000
INA SL024948-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x320x80
Inkl. Steuern: 1.879,14 € VE 1 Stück Netto 1.579,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL024948-A Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x320x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL024948
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen