INA SL04130-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x190x80

Artikelnummer: Z00231981
EAN: 4054366241276
Herstellernummer: 0058880260000
INA SL04130-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x190x80
Inkl. Steuern: 688,47 € VE 1 Stück Netto 578,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL04130-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x190x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL04130
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen