INA SL04170-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x80

Artikelnummer: Z00231987
EAN: 4012802071382
Herstellernummer: 0013824540000
INA
INA SL04170-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x80
Inkl. Steuern: 905,49 € VE 1 Stück Netto 760,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL04170-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x230x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL04170
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen