INA SL04220-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 220x300x95

Artikelnummer: Z00231992
EAN: 4012802860276
Herstellernummer: 0017281560000
INA SL04220-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 220x300x95
Inkl. Steuern: 1.945,39 € VE 1 Stück Netto 1.634,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL04220-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 220x300x95.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL04220
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen