INA SL04260-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 260x340x95

Artikelnummer: Z00231993
EAN: 4012802462692
Herstellernummer: 0017279740000
INA SL04260-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 260x340x95
Inkl. Steuern: 2.414,82 € VE 1 Stück Netto 2.029,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL04260-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 260x340x95.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL04260
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen