INA SL045004-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 20x42x30

Artikelnummer: Z00231996
EAN: 4012802460957
Herstellernummer: 0015478010000
INA SL045004-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 20x42x30
Inkl. Steuern: 63,21 € VE 1 Stück Netto 53,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045004-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 20x42x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen