INA SL045006 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 30x55x34

Artikelnummer: Z00231999
EAN: 4012802726763
Herstellernummer: 0017221070000
INA SL045006 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 30x55x34
Inkl. Steuern: 72,44 € VE 1 Stück Netto 60,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045006 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 30x55x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen