INA SL045007-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 35x62x36

Artikelnummer: Z00232003
EAN: 4012802419597
Herstellernummer: 0017224170000
INA SL045007-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 35x62x36
Inkl. Steuern: 83,28 € VE 1 Stück Netto 69,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045007-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 35x62x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045007
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen