INA SL045008-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 40x68x38

Artikelnummer: Z00232008
EAN: 4012802725711
Herstellernummer: 0014775870030
INA SL045008-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 40x68x38
Inkl. Steuern: 93,81 € VE 1 Stück Netto 78,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045008-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 40x68x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen