INA SL045010-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 50x80x40

Artikelnummer: Z00232013
EAN: 4012802726411
Herstellernummer: 0016257050030
INA
INA SL045010-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 50x80x40
Inkl. Steuern: 114,13 € VE 1 Stück Netto 95,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045010-PP-C3 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 50x80x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen