INA SL045011 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 55x90x46

Artikelnummer: Z00232014
EAN: 4012802726862
Herstellernummer: 0017226700000
INA SL045011 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 55x90x46
Inkl. Steuern: 123,11 € VE 1 Stück Netto 103,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045011 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 55x90x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen