INA SL045012 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x95x46

Artikelnummer: Z00232017
EAN: 4012802726909
Herstellernummer: 0017228750000
INA SL045012 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x95x46
Inkl. Steuern: 135,79 € VE 1 Stück Netto 114,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045012 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 60x95x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045012
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen