INA SL045014-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54

Artikelnummer: Z00232026
EAN: 4012802135206
Herstellernummer: 0014111790000
INA SL045014-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54
Inkl. Steuern: 206,01 € VE 1 Stück Netto 173,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045014-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 54
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen