INA SL045014 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54

Artikelnummer: Z00232024
EAN: 4012802135190
Herstellernummer: 0017246300000
INA SL045014 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54
Inkl. Steuern: 185,94 € VE 1 Stück Netto 156,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045014 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 70x110x54.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 54
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen