INA SL045016-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60

Artikelnummer: Z00232030
EAN: 4012802071580
Herstellernummer: 0014111950000
INA SL045016-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60
Inkl. Steuern: 258,83 € VE 1 Stück Netto 217,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045016-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen