INA SL045016-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60

Artikelnummer: Z00232029
EAN: 4012802071573
Herstellernummer: 0014652950000
INA
INA SL045016-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60
Inkl. Steuern: 233,72 € VE 1 Stück Netto 196,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045016-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 80x125x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen