INA SL045017-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 85x130x60

Artikelnummer: Z00232033
EAN: 4012802510539
Herstellernummer: 0015478790000
INA SL045017-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 85x130x60
Inkl. Steuern: 284,67 € VE 1 Stück Netto 239,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045017-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 85x130x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen