INA SL045018-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x140x67

Artikelnummer: Z00232036
EAN: 4047643184250
Herstellernummer: 0014112090000
INA SL045018-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x140x67
Inkl. Steuern: 345,40 € VE 1 Stück Netto 290,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045018-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 90x140x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045018
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen