INA SL045019-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67

Artikelnummer: Z00232039
EAN: 4012802559125
Herstellernummer: 0017236930000
INA SL045019-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67
Inkl. Steuern: 389,09 € VE 1 Stück Netto 326,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL045019-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045019
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen