INA SL045019 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67

Artikelnummer: Z00232038
EAN: 4012802444162
Herstellernummer: 0017236690000
INA SL045019 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67
Inkl. Steuern: 378,66 € VE 1 Stück Netto 318,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045019 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 95x145x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045019
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen