INA SL045020-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 100x150x67

Artikelnummer: Z00232040
EAN: 4012802416893
Herstellernummer: 0014775360000
INA SL045020-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 100x150x67
Inkl. Steuern: 419,84 € VE 1 Stück Netto 352,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045020-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 100x150x67.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045020
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 67
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen