INA SL045022-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x170x80

Artikelnummer: Z00232043
EAN: 4012802414523
Herstellernummer: 0014769550000
INA SL045022-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x170x80
Inkl. Steuern: 580,01 € VE 1 Stück Netto 487,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045022-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 110x170x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045022
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen