INA SL045024-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80

Artikelnummer: Z00232047
EAN: 4012802446746
Herstellernummer: 0014117990000
INA SL045024-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80
Inkl. Steuern: 670,73 € VE 1 Stück Netto 563,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045024-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045024
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen