INA SL045024 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80

Artikelnummer: Z00232045
EAN: 4054366080660
Herstellernummer: 0017268970000
INA SL045024 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80
Inkl. Steuern: 616,41 € VE 1 Stück Netto 517,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045024 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 120x180x80.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045024
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 80
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen