INA SL045026 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x200x95

Artikelnummer: Z00232048
EAN: 4054366080677
Herstellernummer: 0017269510000
INA
INA SL045026 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x200x95
Inkl. Steuern: 696,69 € VE 1 Stück Netto 585,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045026 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 130x200x95.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045026
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen