INA SL045030-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100

Artikelnummer: Z00232056
EAN: 4012802071665
Herstellernummer: 0014121160000
INA SL045030-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100
Inkl. Steuern: 1.016,49 € VE 1 Stück Netto 854,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045030-PP-2NR Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045030
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 100
Außendurchmesser (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen