INA SL045030 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100

Artikelnummer: Z00232054
EAN: 4054366080240
Herstellernummer: 0017239010000
INA SL045030 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100
Inkl. Steuern: 912,53 € VE 1 Stück Netto 766,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045030 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 150x225x100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045030
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 100
Außendurchmesser (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen