INA SL045032 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x240x109

Artikelnummer: Z00232057
EAN: 4012802135299
Herstellernummer: 0017239950000
INA SL045032 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x240x109
Inkl. Steuern: 1.062,97 € VE 1 Stück Netto 893,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045032 Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 160x240x109.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045032
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 109
Außendurchmesser (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen