INA SL045034-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x260x122

Artikelnummer: Z00232060
EAN: 4047643184038
Herstellernummer: 0014485520000
INA
INA SL045034-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x260x122
Inkl. Steuern: 1.318,98 € VE 1 Stück Netto 1.108,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045034-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 170x260x122.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 122
Außendurchmesser (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen