INA SL045036-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x280x136

Artikelnummer: Z00232063
EAN: 4012802471793
Herstellernummer: 0017227780000
INA
INA SL045036-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x280x136
Inkl. Steuern: 1.699,14 € VE 1 Stück Netto 1.427,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045036-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 180x280x136.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045036
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 136
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen