INA SL045038-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x290x136

Artikelnummer: Z00232064
EAN: 4012802454154
Herstellernummer: 0017222390000
INA SL045038-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x290x136
Inkl. Steuern: 2.555,07 € VE 1 Stück Netto 2.147,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045038-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 190x290x136.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045038
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 136
Außendurchmesser (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen