INA SL045040-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x310x150

Artikelnummer: Z00232065
EAN: 4012802071689
Herstellernummer: 0017221660000
INA SL045040-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x310x150
Inkl. Steuern: 3.024,52 € VE 1 Stück Netto 2.541,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045040-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 200x310x150.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045040
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 150
Außendurchmesser (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen