INA SL045048-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x360x160

Artikelnummer: Z00232067
EAN: 4012802860597
Herstellernummer: 0017215850000
INA SL045048-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x360x160
Inkl. Steuern: 4.280,66 € VE 1 Stück Netto 3.597,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL045048-PP Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig, 240x360x160.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL045048
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 160
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen