INA SL181852-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x320x28

Artikelnummer: Z00232075
EAN: 4047643098014
Herstellernummer: 0153818540030
INA SL181852-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x320x28
Inkl. Steuern: 966,30 € VE 1 Stück Netto 812,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL181852-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x320x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181852
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen