INA SL181856-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 280x350x33

Artikelnummer: Z00232076
EAN: 4012802422627
Herstellernummer: 0153822810000
INA SL181856-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 280x350x33
Inkl. Steuern: 1.222,76 € VE 1 Stück Netto 1.027,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181856-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 280x350x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181856
Bohrung (mm) 280
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen