INA SL181864-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x400x38

Artikelnummer: Z00232080
EAN: 4012802445879
Herstellernummer: 0153823110030
INA SL181864-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x400x38
Inkl. Steuern: 1.871,00 € VE 1 Stück Netto 1.572,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181864-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x400x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181864
Bohrung (mm) 320
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen